サーマルリレー TH-Nシリーズのレビュー
- 用途:
- 動力制御盤の電磁開閉器更新作業に使用しました。
- 対象商品:
- 35227561
旧型製品と取付け寸法が同じで作業効率が良くて良かったです。
- 用途:
- 自動盤内機器不良による交換
- 対象商品:
- 09254253
リレー取付用のビス穴の位置が合わなかったですが、新しくして取り付けて
問題なく使用しております。
- 用途:
- モーターを0.1kwから0.2kwに変更したため、サーマルリレーを適正なものに変更した。
- 対象商品:
- 08583723
モーターを0.1kwから0.2kwに変更したため、サーマルリレーを適正なものに変更した。即納だったので、すぐに交換する事ができた。特に問題なく使用している。
- 用途:
- マグネットスイッチに錆びが出たので交換した時、同時に交換した。
- 対象商品:
- 08583696
1、交換予定の交換品と同じメーカー+型番をみて注文したので問題になる内容も無かった。
2、定価と購入価格に大きな差があったので不安もあったが馴染みの国内メーカー品であり購入。
3、近くに電材や水道部材が無いので調達するのに役立っている。
- 用途:
- 3相モータの保護
- 対象商品:
- 47839145
組合せが良くわからないので困った
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- エアーコンプレッサーに電磁接触器とセットで使用しました。
- 対象商品:
- 08583793
今回、購入させて頂きました三菱電機製の開放形電磁開閉器(注文コード08582533)は代表画像としてサーマリレー付が掲載されていました。しかし、問い合わせの回答は「サーマルリレー別売」との回答メールでした。よって、別途注文した結果、掲載写真の物が送られてきてリレーのみを返品させて頂きました。
商品の精度や完成度につきましては全く問題なく使用することができて喜んでいますが、商品知識について確実な回答を御願いしたいと思います。他の対応につきましては、迅速かつ、確実で有りがたいです。
お問い合わせ窓口にて誤った回答があり、お客様には、返品のお手間をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。お客様に安心して、商品をご購入頂けますよう、商品知識の向上に努めます。ご意見頂きまして、ありがとうございました。
- 用途:
- これまで使用していたモーターが小さくなって、サーマルリレーを18Aから15Aに変更。
- 対象商品:
- 08583836
電磁開閉器全体を交換するより、サーマルリレーのみを変えるほうがコストの面で助かる。
MSO-N20のフレームにはいろいろな設定のサーマルリレーがあるので、よく使用しています。