パワーリレー G6Bのレビュー
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
【用途】PC、制御機器の出力用途など
2025-12-12
- 用途:
- プリント基板実装量産
不足分で少量購入。やや高いが早い出荷で助かる。
24V/5Aはあまり使わないので動作音のばらつきが気になる。「カチッ」より「カシャーン」音が多い。。
2023-11-21
- 用途:
- KATOクレーンのACS基盤
- 対象商品:
- 08588264
ディーラー修理に出すと基盤全部の交換で高額修理でしたが、不具合発生のリレーだけ自分で交換出来たので安く済みました。
2021-08-07
- 用途:
- 制御盤のメンテナンス用
- 対象商品:
- 39068705
他では世界的な樹脂不足から在庫が無くなっているリレーですが、モノタロウなら在庫有りとなっているので、即、購入。 制御盤のメンテナンスに使用しましたが、オムロン製という事もあり、何も問題無く動いています。
株式会社テラフーズ 様2021-03-18
- 用途:
- 生産設備のヒーター制御回路に使用。
- 対象商品:
- 08588176
メーカー標準品なので、不良品と交換して修理が完了。問題ありません。
1人が参考にしています
2019-09-05
- 用途:
- マイコンからの大電力制御
- 対象商品:
- 46639521
5V基板からの大電力制御のために導入しました。
動作表示型を購入したのですが、小型リレーでは透明パッケージは
無いため、動作状況が分かりにくくて、並列でLEDをつけたりしていたのが
一つにまとまって、大変便利に使っています。
三木電機 様2017-09-28
- 用途:
- 電気回路の改造
- 対象商品:
- 08588246
小さなパーツはこれのみを買うと送料の方が高くつくので、他の物と同時購入するタイミングで購入しています。豊富な品ぞろえがあるので助かります。
2022-04-16
- 用途:
- 員数装置の制御盤製作
- 対象商品:
- 39068705
ターミナルリレー G6B-4CBの交換用予備として購入。商品自体は問題ないはず。
問題は配送の荷姿。内側にエアクッションがあるポスト投函用封筒だったが、
リレーが小さいビニール袋に小分けされているだけで封筒内で自由に動く状態。
これだと配送中にほかの荷物の影響でリレーの細い端子が簡単に曲がってしまう可能性あり。実際若干曲がっているものがあった。
この品不足の状況下でやっと入手したものが自分の非の及ばないところで不良品になってしまうのは何ともやりきれない。
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。ご指摘の件は、関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。