安全ブレーカのレビュー
- 用途:
- 機器、電源回路の保護用
- 対象商品:
- 08581562
15Aや20A以下の品を扱っているものがあまり多くないので、
今回はこちらの6A品を購入しました。
小電力機器の初電源投入の際に、親回路を保護するために
一時的に挿入したりして運用しています。
価格も安価で、誤配線時には当然ですが遮断しますので、
若干でも不安のある場合には、用意した方が良いと思います。
安心料としては充分安いです。
- 用途:
- 自作の電動工具
- 対象商品:
- 08581544
バンドソーを自作しましたが、モーターが止まるとヒューズが飛ぶのでブレーカーにしました。きちんと動作してくれるので頼もしいです。
- 用途:
- 20アンペアではすぐ落ちてしまうので、
- 対象商品:
- 38452486
屋外のポンプ用電源ボックスには、20アンペアブレーカーが2個プラスコンセントが2個ついてました。コンセントに工具を差し込み使用するとたびたび落ちてしまうので、30アンペアと交換しました。落ちません!!
- 用途:
- 太陽光発電の屋内系統連系に使用
- 対象商品:
- 08581571
太陽光発電のグリッドタイインバータ1000wの自宅内の系統連系に使いました。日本メーカー2素子で安心です。
パネルの設置スペースが無く100Wパネル2枚しか置けませんが115Ahのバッテリー2個並列で自宅の非常用電源に使用、ライトスタンドを改造した物にLED電球DC12V3W×3個付けて常夜灯の電源に使用。
日が昇ると蓄電池の充電が始まり1時間位で満充電設定電圧になるとパネル入力側に付けた充電コントローラでグリッドタイインバータへ送電される。
自宅内の系統連系で最大120Wの電気を作り出しています。
オール電化住宅は電流検出CTがブレーカ毎に付いている場合が有るので、子ブレーカ迄逆潮流しない様に工夫が必要です。iSEG計測画面に-表示されれば良いのですがそうはなりません。
また、商用電源から独立の正弦波インバータで100V発生させている時にもそちらに系統連系出来ました。インバータをOFFにするとグリッドタイインバータも大抵切れますが稀に商用電源とインバータ電源切替、電磁開閉器のコントロールリレーを保持する位の電流を流し続ける時があります。
切り替え時タイマーリレー等を入れ短絡に成らない様に工夫が必要です。
グリッドタイインバータは3万円以上する物で主幹ブレーカに付属CT装着し逆潮流防止する物が有りますので不安な方はそちらが安心です。
- 用途:
- 電気工事士練習
- 対象商品:
- 08581553
ブレーカーのネジ部分が直接ネジになっていてパナソニックのような電線をおさえる金属はないタイプのブレーカーでした。
スイッチがパナソニックのものより重いと感じました。
- 用途:
- 家庭用の汎用ブレーカー
- 対象商品:
- 08581535
汎用ブレーカーとしての目的は十分機能している
入力・出力側の両方向にACオス・メスのプラグにが付いたものがあると
もっと便利です