スライドレール S270のレビュー
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
2013-01-25
- 用途:
- キッチンの特殊な所に引き出し式の食器棚を作るのに使用しました
- 対象商品:
- 09239255
・取り付け寸法の奥行き最大が250mmでしたので、市販されているものを探しましたが
300mm以下のものはありませんでした
・ネットでいろいろ調べた結果、貴社に適応品がありましたので購入しました
・特殊品に類し、需要が少ないかも知れないので仕方ないと思いますが納入まで長いのが残念でした
2017-02-13
- 用途:
- 造作家具の引出に
- 対象商品:
- 09239307
脱着が不可との記載が無い為、ドライバーが入らない側面や狭い個所には取付できませんでした。
その他の商品には脱着不可との記載がありましたが、こちらの商品にはなかったです。
MonotaROからの回答
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらは脱着は不可になりますが、インナーレールはストローク方向と
にもでてしまう可能性がある製品になります。
注意書きに追記致しました。
何卒宜しくお願い致します。