クールインキュベーターのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリング
119,800 / 税込 131,780
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-29
用途:
微小水生生物の培養

25℃に設定して、培養液を入れたガラスシャーレを入れて、微小水生生物を培養しております。

2人が参考にしています
2018-10-17
用途:
家庭菜園で採れたサツマイモのキュアリング
対象商品:
09320017

設定温度範囲がサツマイモのキュアリングに適した温度範囲(30℃~35℃)なので使用しています。家庭菜園なので、25リットルの容量でも何回かに分けて使えば十分です。

2人が参考にしています