ガード取手のレビュー

平均満足度 5.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガード取手 栃木屋
栃木屋
389 / 税込 428
【用途】計測機器・通信機器等
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-03
用途:
新規計測装置作成
対象商品:
09328024

装置転倒時のバンパーとして使用した。軽いので重量軽量化が可能。

2017-04-15
用途:
広域プリセレクターのパネルに使用します。
対象商品:
09328024

50mm幅のパネルに丁度良い寸法です。取り付けネジは3mmであればもっと良いですね。

1人が参考にしています
サンワシステム株式会社 様2017-06-20
用途:
生産品の取っ手部
対象商品:
09328042

何回か購入しましたが、シンプルで丈夫で気に入ってます。

2016-11-19
用途:
回路設計(誤操作防止)
対象商品:
09328006

このサイズは他になく有り難い。仕上・精度ともに申し分なし。

2013-07-16
用途:
追加加工をして製品の取っ手に加工して使用しています。
対象商品:
09328024

こちらの商品は、材質、ピッチに関しては複数サイズの設定があり、利用しやすいと思いますが、高さの低いものを必要としているので、こちらで、別途追加加工を施して使用しています。そちらの加工賃の方が商品価格より割高なので、高さを指定できるシステムになると非常にありがたいと思います。そういった特別注文の依頼は可能なのでしょうか。数量にもよると思いますが・・・

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらの商品は、現在追加工等の特別注文は行っておりませんが、今後の参考にさせて頂きたく思います。
なお、ご要望等お気づきの点がございましたら、 弊社問い合わせ窓口もあわせてご利用下さいます様お願い致します。