ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)のレビュー
左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
暁工房 様2019-01-31
- 用途:
- 交換工事
- 対象商品:
- 09364241
既存のタイプとは違い簡単で使いやすい、手元に届くのも早くて、頑丈な箱に入れて頂いた為本体箱には傷も無かった、また色々な商品を使ってみたい
しかも問屋より安い
toolbox 様2017-08-14
- 用途:
- 扉補修・風によって煽り止め。
- 対象商品:
- 09364241
出来ればシルバー以外に、白・黒などの色が欲しい、家庭用は製造している。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
株式会社原田 様2018-05-05
- 用途:
- ドアのメンテナンス
- 対象商品:
- 38566927
使用していたドアクローザーが油漏れを起こしたので探したら同型の製品が格安で購入する事が出来て大変満足をしております。
2015-05-22
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
- 09364241
ストップ角度の調整がしたかったため、外装ストップ式を購入しました。
取り付けも難しくなく角度も調整でき、今現在問題なく使用していますが、
ストップ角度の調整や扉を保持する強さの調整が、もっと簡単にできれば作業しやすいと思います。