配線孔キャップ LSU型、LS型のレビュー
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
2018-09-17
- 用途:
- 床のリフォーム(DIY)に伴い、ケーブルやコード類の床下の引き込み及び引き出しに使用
- 対象商品:
- 37899565
本来は家具等で使用するものなのでしょうが、私は床に這わせたケーブルやコード類の引き込みと引き出しに使用しました。床板を上下でサンドイッチ状に挟み固定しました。プラスチックなので見た目はショボイですが、値段も安いし家具等で使用するぶんには問題ないと思います。住宅の床に固定力が弱く、テープなどで補強する必要がありました。
1人が参考にしています
2017-01-08
- 用途:
- 棚に配線を通すため
- 対象商品:
- 37899574
挟み込みタイプの配線孔キャップなので両側とも仕上がりがきれいでいい。
板厚も40ミリまで対応していていい。もっとサイズのバリエーションがあればもっといい。
2013-06-14
- 用途:
- カウンターの配線穴キャップ
- 対象商品:
- 37899565
いつも使っています。
厚いカウンターには対応していないのですが、速乾でつけて使ってます。
色々な商品使いましたが今はこれに落ち着いてます。
また、ここで色々なキャンペーン使って買うとどこよりも安い!!
今後もいい日ねっらって購入していきます。
2016-04-20
- 用途:
- 配線の整理
- 対象商品:
- 09376796
コンセント部が穴を通れず電気配線の整理が出来なかった
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
ミサワホーム株式会社 様2015-08-18
- 用途:
- 工事現場
- 対象商品:
- 09376796
配線孔キャップ穴空けが、キャップ内径48.5mmだとジャストサイズのホールソーが無い。配線孔キャップ全般にいえますが。ホールソーのサイズにあるキャップがあればよいなぁと思います。
2人が参考にしています