ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型のレビュー
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
2022-08-17
- 用途:
- 駐輪場置場扉の自動閉
- 対象商品:
- 09370365
考えていたものより、本体が小さくてバネガ弱く感じます。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
はらだ歯科医院 様2018-09-25
- 用途:
- 作業台の機構部分
- 対象商品:
- 09370374
常閉、常開の表記は売る側の見方であり使い方によって逆になるので、状態をそのまま表現した方が良い。SO(常開)は何も力を加えないと写真のようになっており、スプリングは一番緩んだ状態です。この状態から力を加えるとSC(常閉)の様な状態になる。と言う説明だとわかるかと
5人が参考にしています
コウナン産業 様2014-10-13
- 用途:
- 畝上の特種野菜の自動刈り取り収穫機の試作品を実験中でスプリングが強く現在のところ其の強さの補正に苦慮し思案しています
- 対象商品:
- 09370365
小目的が扉でない為、現物のネジ止め方向が逆の為取り付けベースの皿ビス変更をしなければ為らず使用材料の選択に思案中。小形形状でt=2mmも有るので、
バイスプライヤーで平面の侭にしてやればて、皿もみ は簡単な出来るのだが
当て板の用意もいるので現状の侭で辛抱するか、別の品番を選ぶかである
ステンレス鋼製スプリング丁番を使用した試作品の完成は年内じゅうに仕上げたい予定であります
2人が参考にしています