水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]のレビュー

平均満足度 4.60 (95件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)
189 / 税込 208
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。 【用途】・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送
95件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-16
用途:
車のメンテナンス

ホームセンターで探してもこの口径はありませんでした モノタロウ さまさまです助かりました 柔軟性も程よく思いどうりのアイテムでした

山本ケミカル株式会社 様2026-03-23
用途:
配管修理に

安すぎるのは劣化が早く、こちらはちょうどいいバランスです。

2025-07-09
用途:
付け替え

今まで使っていたものが、経年劣化で破裂したために新たに購入。
値段も安くて配送も早くて助かりました。また購入したいと思います。

2025-05-07
用途:
廃油のタンクジョイント用

耐圧ホース、糸縫込みだけあってカットするのにコツが必要でした。
廃油送り用の為高い圧はかかりませんがこれは長持ちしてくれそうです。

1人が参考にしています
2025-03-10
用途:
設備配管補修部品として

設備の冷却水配管の補修に使用。
経年の熱劣化により硬化・変色したので新品交換。
糸入り高耐久ホースとして、社内ではよく使用しています。
白線部分に文字書込み・半透明~透明部分が多く、バブルが良く見え、通水色が確認しやすい。冷却水用/エア用ホースとして今後も使用します。

2025-08-10
用途:
屋外ように・・・

屋外の雨水タンク用に使っています。仕事でも使っているものなので、私用で購入しました。あとは対候性があるかどうか、ですね・・・。

2025-05-12
用途:
機械の配管

m単位で販売しているので無駄なく使用できています。

株式会社さとやま設計社 様2025-03-14
用途:
U字ボルトのカバーとして。

ホースをカット後ボルトに通すのですが
他社の商品より扱いが随分と楽でした。

2025-03-03
用途:
空気入れのホースの代用に
対象商品:
74047104

空気入れのホースが劣化してダメになったので代用で。このφ4のサイズのホースがホームセンターの何処にも置いて無いので非常に助かりました。

2024-11-14
用途:
オートバイワンオフパーツ製作(オイルキャッチタンク)

クランクケースとオイルキャッチタンクをつなぐホースに使います。普通のゴムホースではふやけてしまうので、これぐらい強いのが必要です。何年かすると、少し変色はしますが、割れたりふやけたりすることはない耐久性の良さです。汚れれば交換すればいいだけのお話ですし。昔は10m単位だったので、なかなかの金額な上に、必要な長さは1回に1mも要らないので、いつも持て余して古くなったりしてましたが、この頃は短い単位でも買えるので、必要な太さを必要な長さだけ買えるようになって、とても助かります。

2025-01-28
用途:
配管作業
対象商品:
09482952

緊急作業で納期が心配でしたが、間に合いました。ありがとうございました。

ありまや 様2024-09-16
用途:
12Vのダイアフラムポンプの給排水用に使っています。

移動式の散水機を自作するのに、12Vのダイアフラムポンプの給排水用に使ってみました。 適度に硬く、潰れにくいのが良かったです。 ポンプのノズルのサイズにぴったりのサイズがあって助かりました。 冬場に冷えると硬くなりそうですが、今のところは問題なしです。

マルイ水産株式会社 様2024-12-14
用途:
現場での掃除

市販のホースでは水圧に耐えられず、劣化も早いが、このホースだと長く使えるので、重宝してます。

株式会社ドゥサイエンス 様2024-09-26
用途:
薬品や水を送水する際に使います。

メーカーにこだわっているわけではないですが、信用と実績からブレードホースはここ以外考えられません。

2024-08-31
用途:
ミキサー車の洗浄用、洗車設備(屋外)
対象商品:
09482891

耐久性に優れている。
熱にも強く、夏の炎天下の屋外であっても暑さで溶けていない。

2024-02-11
用途:
ポンプ試験用
対象商品:
09482706

初期段階で可塑剤の匂いがキツいホースも多々あるが、このホースはあまり匂いもない。よく曲がるが当然キンクすることもあるので、注意して使用する必要がある。長尺でも短くてもメータあたりの単価が変わらないので、必要なメータ数を細かく注文している。

興和化学工業株式会社 様2024-05-08
用途:
撹拌槽の注水用途
対象商品:
74047673

結構、長い年数使用するので耐圧ホースが必要になる。この商品が良かったらまたリピしたいと思います。

2023-11-08
用途:
ガソリンの抽出等。
対象商品:
74047104

固さも程よく耐久性も高いので重宝してます。カラーにバリエーションが有れば色々使い分けが出来るのですが。

2023-04-15
用途:
サクランボの鳥よけネットの固定
対象商品:
74047533

19Φのパイプに合うものを探したら,丁度いいサイズのホースがあり,ハウス設置時に
使用した。厚みがありかなり丈夫なのでおお助かりです。

2人が参考にしています
2023-02-25
用途:
給水ホース
対象商品:
09482137

コア抜きの冷却水用のホースに使用しているが、真冬でも固くならずしなやかで非常に使いやすい。従ってこれまで3回購入している。