【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ3mmのレビュー
- 用途:
- 機械の部品製作
軽量化出来ると共に A2017材のt3で十分な剛性が出せましたので満足です。
- 用途:
- DIYに使用
- 対象商品:
- 58470431
普通のアルミよりも硬度があるようです。
普通のアルミ材に物足りなさを感じていたのでこれはいい素材だと思います。
満足しています。
- 用途:
- パーツ作成
- 対象商品:
- 58470517
梱包や、パーツのけずりだし時にも、問題なく使用できました。
切り板にするときに一葉の鋸刃のあとがあればよいです。
※途中で切れあとがあったりするので。
- 用途:
- 3Dプリンタベッド用
- 対象商品:
- 58470736
近所では手に入らず、寸法も指定できるので、後加工が最小限で済む。
アルミ板自体には保護フィルムが貼ってあり、木板で保護されて届いたので、
傷もなく、きれいな状態でした。
切断面は、鋸目が残り、バリもあるので、必要であれば加工が必要。
- 用途:
- ステー作成用にストック
- 対象商品:
- 09627012
ある程度都合の良いサイズに指定できる所が助かります
モノによっては一枚板からチマチマ切り出すのも面倒だったりするので…
- 用途:
- バイクのブラケットの作成
- 対象商品:
- 58470605
今までは間に合わせの材料を探していたが探す時間の節約と何より出来上がりが違う、思った通りの物が作れて満足ですこれからも利用させて頂きます。
- 用途:
- 金具の製作に使用(切断・折り曲げ・穴あけ)
- 対象商品:
- 09627773
注文した寸法通りの切断精度や切断面も美しく思った通りの素材が到着しました。A2017は一般に良く使われるアルミ(1000番台や5000番台等)に比べ穴あけ時等でバリが出難く作業性が良い所が気に入っています。
- 用途:
- ブレーキサポートとハンドルアップのスペーサーとして
- 対象商品:
- 58470422
小さいサイズで購入できて、非常に便利です。只今寸法だしして穴開け、切り出し
加工中です。
- 用途:
- 機械工作の素材
- 対象商品:
- 09627606
品質、価格等は良好でいつも利用しています。
要望として現行品は厚さ3mmですが2mmのA2017も取り扱っていただけないでしょうか。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 09627116
製品に特に問題はないが、製品に同封されていた滑川軽銅の領収書に金額の記載がなく、困ります。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 設備部品など
- 対象商品:
- 09627563
寸法公差が大きいので、はめ込むような部品には適しません。
外側に貼り付け用なので、いつも1mm小さく頼んで丁度良いくらいです。