ウォルボックス 屋根付(タテ型)のレビュー
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
2024-11-27
- 用途:
- 分配器養生
軽い商品で良いです。
丁番部分はプラスチックでは弱いので、ステン材であれば、なお良いです。
各種配線部材の寸法からすると、あと10mm幅ほしいです。
2022-11-04
- 用途:
- 無線アンテナの引き込みとチューナー格納
- 対象商品:
- 09979837
後部の取り付け溝に横方向の力をかけると、蓋の閉まり方に影響が出る。
下側に穴をあけやすくしてあるが貫通溝があるので塞いでほしい。
(水抜き穴は自分で付けるので)
その他、価格も安いし使い勝手もいいのでほぼ満足しています。
2022-11-11
- 用途:
- 野外配線の接続部の収容
- 対象商品:
- 09979697
屋根付きとしては、一般的な野外設置用接続箱。
このシリーズは公私共に利用させてもらっている。
単管取付にも対応している。
2021-06-29
- 用途:
- ハム用のマッチングボックスのために使用
- 対象商品:
- 09979812
自作バーチカルアンテナのマッチングボックスのために防水のケースを探していました。かなりしっかりしたものでこれを選びました。超大型のコイル(75φ・200mm)と大型バリコンを入れても余裕があります。紫外線に対してどの程度の耐性があるかはこれから検証します。
1人が参考にしています
2019-01-04
- 用途:
- 屋外の太陽光用ブレーカー、タイマースイッチ収納
- 対象商品:
- 09979776
設置場所の外観に合うチョコレート色を探していましたが、ホームセンター等には、ベージュとグレーが中心でなく、取り寄せしようか迷っていましたが、すぐに見つかり助かりました。
瑞穂サービス 様2017-07-26
- 用途:
- 漏電遮断器の取付
- 対象商品:
- 09979697
20Aの漏電遮断器の取付に使用しました。
若干タテ方向に寸法長いように思えましたが、配線接続行うとピッタリのサイズでした。取付部に木製パネルも同封されていて非常に良い商品です。
2017-06-09
- 用途:
- 電灯工事に使用
- 対象商品:
- 09979697
ウォルボックスと言えば未来工業の物を購入しておけばとりあえず間違いないかと。色・サイズや鍵付など細かく種類があり、業者としてはとてもありがたい。耐久性も◎