ロッカスイッチCWシリーズ CW-Tのレビュー

平均満足度 4.40 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
138 / 税込 152
コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。 【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-28
用途:
溶接機のスイッチ修理に
対象商品:
08600654

電子部品屋で探しましたが適したタイプが見つからずMonotaROさんならと思い購入
予想していたよりサイズが小さく(私の勝手な思い込み)端子部が平形で無くハンダ付け端子
(これも納得した上で注文)ちょっと加工して問題なく使えます、ポン付けしかできない人には少々酷なパーツですね、手間暇を楽しめる人には何の問題も無い部品です、サイズ等のラインナップの充実を期待します。

2020-05-17
用途:
車のオプションスイッチとして使用
対象商品:
08600654

非常に満足です。期待通りのサイズと機能でバッチリです。

1人が参考にしています
2018-09-23
用途:
ホットエアーガンの送風用切替スイッチ追加
対象商品:
08600654

現在使用中のホットエアーガンに送風だけの機能がないため本体が冷めるまで時間がかかりすぎる。このため、送風機能を追加しようと思い、小型のロッカスイッチを探し本商品を購入するに至った。大きさ、機能、スイッチの感触等満足できるものでした。

1人が参考にしています
アーチャー企画 様2018-06-17
用途:
鏡台のスイッチ交換
対象商品:
08600654

大きいサイズだと、取り付け加工が難しいと思い、小さい物を買いました。

2015-03-20
用途:
電装回路作製
対象商品:
08600654

車の電装品のスイッチとして購入。
幅が無いので、狭い場所に並べて取り付け出来ます。
このサイズで3ポイント(中立オフ)のモノが有るとイイですね。