ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシングのレビュー
- 用途:
- COB81-A01と一緒に
- 対象商品:
- 65104437
ホイスト用押ボタン開閉器 COB81-A01と一緒に購入しました。2分割のブッシングは少し組み立てに手間が増えます。適合ケーブル外径の範囲が3mmあり、COB1Cシリーズの1.1mmより大きいので、余分な在庫を持つ必要が減るのは助かります。
- 用途:
- ウインチのスイッチ
- 対象商品:
- 10054913
COB 61のスイッチを取り替えるのに配線がVCTF 1.25mm2×3芯で外径が8㎜だったのですが付属のケーブルブッシングは内径11.4Φ~12.6Φでスカスカだったので、こちらのCOB1C8内径7.7Φ~8.8Φを購入しました。配線がぴったり納まりました。
- 用途:
- ウインチの押しボタンスイッチ交換修理
- 対象商品:
- 10054913
COB61押しボタンスイッチを交換する時、ケーブル径に合わせてブッシングを別途購入しています。COB61に標準で付属しているブッシング(C125)が、より幅広いケーブル径に対応していれば購入する必要もなくなると思います。このCOB1C8の適応ケーブル外径も7.8~8.8mm、その幅1.1mmでずいぶん狭く感じます。それでも細かな部品を供給してくださることには感謝しています。
- 用途:
- ホンダバイトラジエーターリザーブタンクに使用しました
- 対象商品:
- 87331002
リザーバータンクの吸い込み口の部品がなっかたので加工してつけました しっかりしていて
安心です
- 用途:
- TKベビーホイスト用COB61に使用
- 対象商品:
- 10054913
COB61に標準で付いてくるブッシングではサイズが合わないために、いつもこのサイズに交換しています。
COB61購入時にブッシングを選べると有り難いんだけど・・・。
サイズをしっかり把握しないで購入する人がいるようだけど、ネット購入は自己責任で選択しないといけないので難しいですね。
商品としては申し分ないけれど、もう少し安価だと有り難いです。
ないしはまとめ買い割引があると嬉しいですね。
- 用途:
- ウインチのスイッチケーブル取付け部
- 対象商品:
- 10054913
内径が大きすぎた。もう少し小さければ良かった。ケーブルの内径が記載されたらよいとおもう。
誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 春日のリモコン(COB61)などに使う。
- 対象商品:
- 10054913
リモコン付属のケーブルブッシングは内径が太すぎ、使用したケーブルとの
隙間が有り雨が侵入して接点の接触不良を起こした。
リモコンの購入時にブッシングを選択出来れば、無駄も無くなるので
検討して欲しい。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。