- 用途:
- 趣味の工作
- 対象商品:
-
10410854
M4で六角部の二面幅が幅が6.991mm~6.994mmとJIS規格の上限ぎりぎりです。もしメーカーが真鍮製なのを考慮して、攻めの設計と品質管理により角部を舐めにくくしたのなら素晴らしい。でも同様にクリアランスを追い込んだ設計のスパナを使うと嵌め合いがきつい感じがする。
- 用途:
- 電源機器の基板固定
- 対象商品:
-
10410662
高いですがスペーサーと長ネジより便利です。100個セットでの販売があるといいのに。
- 用途:
- 無線用アンテナ製作
- 対象商品:
-
10410714
スペーサーの側面に穴加工してアンテナの各素子挿入固定に使用しています、黄銅で加工し易すく利用しています。
合資会社アクティブ・ONE 様2018-01-19
- 用途:
- ヒートシンク連結
- 対象商品:
-
10410662
普通に使えます。きつく締めるとネジ部が折れますよ。
1人が参考にしています
- 用途:
- 試作用部品箱補充のために購入しました。
- 対象商品:
-
10410662
少数のパックが揃っていて助かりました。納期も早くて助かりました。
- 用途:
- サンプル用タイヤウォーマー(ラジコン用品)
- 対象商品:
-
10410775
サンプル用に購入しましたが、10個単位でなく1個単位で販売していただけるとありがたいです。
- 用途:
- 商品サンプル製作時に使用
- 対象商品:
-
37578152
長さのバリエーションが豊富なため、非常に利用しやすい。
有限会社アウトリメッサ-レイ 様2016-05-29
- 用途:
- 基板組み立て
- 対象商品:
-
10410872
安価
- 用途:
- ラジオ生産
- 対象商品:
-
10410696
支障なく不可もない状況で、出来ればコストダウンして頂きたい。
- 用途:
- 自作模型/ラジコンシャシー
- 対象商品:
-
10410811
15mm前後のものはホームセンター等で購入できますが、長いタイプ20mm以上の長さのものはなかなか手に入りませんでした。
今回モノタロウにて見つけたときは感動しました。
しかも長さのバリエーションも、タイプ違いも数種類あり、それらを効率的に比較することができました。
値段も安く大変助かっております。
今後もモノタロウを活用していきたいと思います。
- 用途:
- 電気部品の取付
- 対象商品:
-
10410784
必要な量を必要なだけ購入できる。
主要寸法だけなので、多少納期がかかってももう少し選択できる寸法に柔軟性があるとよりベター。