ナイロンチューブ N2シリーズのレビュー
三美容室 様2013-05-21
- 用途:
- シャンプー椅子の油圧部分の修理
- 対象商品:
- 34943754
油圧が何気圧がかかっていたのか不明ですけど、バーストした。N1タイプを選ぶべきでした。使用圧力をタイプ別に説明してくださいね。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本製品の最高使用圧力(MPa)3.0となります。
N1商品として長さが長くなりますが下記ございます。
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) タイプN1-4-6×4 注文コード47060395 最高使用圧力(MPa):5.0(at20℃)
http://www.monotaro.com/g/00499256/
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。