ステンレス鋼製棚柱 SPH型のレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
19,980 / 税込 21,978
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 【用途】実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社塚越建設 様2021-10-30
用途:
物入内の棚用に使用する
対象商品:
03396672

後付けできるので使い勝手が良い。本数が少量(4本程度)にしていただくと ロスがない。

有限会社上田工務店 様2019-12-02
用途:
飾り棚に使用しました。
対象商品:
03396672

様々な場所に、自由な高さに棚の設置が出来て便利です。

2014-04-01
用途:
キッチン下の棚造作
対象商品:
10699832

1本を4分割して使いましたが、若干フックの位置が変わるため棚柱の取り付け位置も変わってしまいました。
イレギュラーな使用方法でしたが重宝しました。

1人が参考にしています