インバータ FREQROL-D700シリーズのレビュー
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
2020-04-12
- 用途:
- 板金塗装時
- 対象商品:
- 11100397
単相200Vの設備しかない工場に、動力の三相200V有圧換気扇を導入したく購入。コンプレッサーも100Vで使用しているが、いずれはアップグレードしたく考えています。
1人が参考にしています
2020-01-01
- 用途:
- 浄水場の送水ポンプ制御用
- 対象商品:
- 11100336
以前はFシリーズを使用していたが、故障したため交換のため購入。機能は十分で配線もしやすくなっていた。設定も以前より分かりやすい。取説を別途取り寄せなければならいのが少々面倒。
株式会社イマオ商会 様2020-03-09
- 用途:
- 渦流循環ポンプに使用
- 対象商品:
- 11100232
渦流循環ポンプが3相200Vの為、100V~三相200Vに変換するために使用しています。
1人が参考にしています
榮電気管理事務所 様2019-08-06
- 用途:
- 不良インバーターの交換
- 対象商品:
- 11100293
インバーター故障により使用できなかった機器について、簡単に交換が出来て良かった。
1人が参考にしています
2019-06-17
- 用途:
- 磁石回転テスト
- 対象商品:
- 11100284
商品:このインバーターは使い慣れていてよかった
必要なときに早い対応で配達してくれるので非常に便利で
有効に使わさせて頂いています
2018-09-05
- 用途:
- 海外向け製品に
- 対象商品:
- 11100381
海外向け製品では電源の使用が異なることが多いが、三菱製品は様々な使用を用意してくれているので設計変更等ほとんど無く使用出来るので助かっています。
2018-06-07
- 用途:
- 100V電源で3相モーターを回す
- 対象商品:
- 11100241
単相100Vしか電源が無い環境で3相モーターを回せる。3相電源モデルと取り付け関係が共通なので設計の面でも助かる。
6人が参考にしています
2017-12-13
- 用途:
- モーター制御用
- 対象商品:
- 11100293
性能、信頼性、価格全てのバランスでいつもこれ!
以前格安のインバーターを使ったらノイズが酷くて使い物にならず、同条件でこのインバーターにしたらノイズ問題がぱったりと消えた。
過負荷性能もこちらのほうが断然高く、格安品ではトリップが発生するような状況でもコチラは問題なく運転可能。
株式会社城山 様2017-08-27
- 用途:
- ダンボールの送りモータ制御に使用
- 対象商品:
- 11100205
モータの回転制御の特性が、簡単に設定出来るので便利です。温度上昇も少なく安心感が有ります。
1人が参考にしています