VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードのレビュー
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
2018-06-04
- 用途:
- DIY用の電動工具の電源ケーブルの交換用
- 対象商品:
- 09928843
DIY用の電源ケーブルは、一般的に短く冬場は特に硬くなり扱い難いので、このケーブルを適度な長さに切って使用する。
1人が参考にしています
2018-04-17
- 用途:
- 防犯カメラ配線用
- 対象商品:
- 09928992
他のお店ではこの価格でなく助かりました、30mの長さが有ればと思います。
防犯カメラの配線が30mなので。
1人が参考にしています
マキ ハムプラザ 様2018-06-26
- 用途:
- アンテナ回転用ローテーターとコントローラーを接続
- 対象商品:
- 32588017
アマチュア無線用八木アンテナ回転装置とコントローラーを接続する電線として使用してみた、結果は良好。十年程度は使えそうだ。
三陸精工株式会社 様2021-08-10
- 用途:
- 機械作成時
- 対象商品:
- 62705433
梱包状態がほぼ裸状態だったので汚れが目立ちました。
MonotaROからの回答
お客様からの貴重なご意見ありがとうございます。担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
2018-03-16
- 用途:
- 家電製品の電源コードの延長
- 対象商品:
- 09928956
家電製品の電源コードとして使用。0.5sqサイズなのであまり容量の大きい電流は流せませんが消費電力の小さい物用には細くて取り回しには最適です。