着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBのレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線
伸興電線
2,998 / 税込 3,298
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。 【用途】構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-05
用途:
機械の修理作業
対象商品:
11137515

期待どおりで、問題なく配線に使用できて、満足できる状態です。

2019-07-11
用途:
コントロールケーブルにて使用
対象商品:
11137454

4芯線のシールドケーブルですが白色二本と黄色と青色ですが白色二本は使いずらい
4本すべて違う色が普通と思いますが?
編線のシールド線をアース、白色二本をプラスにして使用しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-03-29
用途:
パワコンの同期配線
対象商品:
11137472

品揃えはよく、モノはしっかりしていて、問題ない。20mとか切り売りもあれば半端にならないが。

大和計装サービス 様2016-07-29
用途:
電気配線
対象商品:
11137506

問題なく使用できました。
長期使用での耐久性は不明。