75Ω充実型 同軸ケーブルのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線
伸興電線
4,998 / 税込 5,498
JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。 【用途】高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-10-16
用途:
機器配線の為
対象商品:
11137716

配線単位が3Mの為、3台完成し、1Mはごみ箱
長さ指定が少ない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。