デジタルカーボンノギスのレビュー
- 用途:
- 各種測定用
- 対象商品:
- 32629965
購入の動機
本当は金属製の標準ノギスを使用したかったところですが、老眼の進行とともに0.1mm単位のメモリが読めなくなってしまったので、デジタルノギスの導入をしました。
用途
Oリング、ねじ、パイプ径、軸径、段差測定、タイヤ溝の残量など、あらゆる測定に重宝しています。
使用感
大きな液晶表示のおかげで視認性が良く、150mmの測定範囲も満足です。
電池も入手性の良いLR44を使用しているので安心です。
ハンドル部も大きいので指の掛かりが良く操作しやすいです。
気になる点
使用感にも述べましたが、ハンドル部が大きいので厚みも約18mmとそれなりにあります。
私のように良く受け取る人もいれば、人によってはかさばると感じる方もいらっしゃると思います。
- 用途:
- 自転車の整備用
- 対象商品:
- 34857024
以前はプラスチックの通常のノギスを使ってましたが、デジタルのものは、初めての使用でした。測定も正確で便利に使ってます。作りもしっかりしていて、コスパは良いですね。
- 用途:
- 趣味の工作で部品作り
- 対象商品:
- 32629965
計測150ミリのノギスが今日届きました、リセットしてから左右に荒っぽくスライドさせて元の位置に戻しても0.0表示で表示されましたし、安価な割にはしっかり出来ていると思います。計測する物の素材を傷付けることも無く、買って良かったです。
かなりの優れものだと思います。
- 用途:
- 機会メンテナンス用
- 対象商品:
- 32629965
趣味の機械いじりに活用しようと思い購入測定部が金属でないので、
摩耗等心配ですがこれから使って確認していきたいと思っています。
動作としては、軽いタッチで使い勝手がよさそうです。また、以前通販で同じような中国製えお購入、数回使っただけで内部基盤の不良により
表示部が不安定になり、ほとんど使い物にならなかったのですが、今回の葉違うようです。今後の耐久性が楽しみです。
- 用途:
- 機械の組み立て時に使用
- 対象商品:
- 32629965
非常に軽く大変使いやすい。デジタル部の表示が大きく、計測値の読み取りが大変楽になりました。また、カーボンであるので被測定物に傷をつけることがなく重宝しております。
- 用途:
- 計測に使用
- 対象商品:
- 34857024
通常のノギスは使えますので、デジタルを試してみました。ついでに、測定対象を傷つけにくいようにカーボンに。でも、カーボンと言うより黒いポリマーですね。なにより、深さが測定不能なのが残念でした。
- 用途:
- いろんなパーツの検測
- 対象商品:
- 32629965
製品にガタも無く造りに関しては、概ね満足しています。
商品の価格から考えればコスパは高いかと思います。
気になる点として、電池の蓋が手が触れただけで外れてしまう事が多く、紛失しそうなので、今はテープで留めて使用しています。
もう1点は、計測時にノギスをロック(固定)出来ないので、デジタル表示部が見づらい場所を計測して、ロックして数値を確認する作業はできません。
この2点を改善して頂ければ、文句なしです
- 用途:
- オリジナルのゴム鉄砲を制作中で
- 対象商品:
- 34857024
ちょうど良い感じで大きさも軽さもいいと思いました。見やすいデジタルメモリが気に入りました。