【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mmのレビュー
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
【用途】建築・機械設備・補強部材など
2015-08-06
- 用途:
- モーターベース
- 対象商品:
- 32694331
加工精度は最悪です。切断面が斜め(40mm幅で3mmの誤差)があります。
直角が出せません。1mm単位の注文でこの誤差には納得できません。切断方法と精度について説明が必要では?
8人が参考にしています
MonotaROからの回答
こちらの商品は販売開始時より切断方法:バンドソー切断、切断公差:-0~+3㎜と記載させて頂いております。
お手数ですが、再度ご確認下さいます様お願い致します。
2014-09-26
- 用途:
- 機械部品
- 対象商品:
- 32694331
切り口が荒いので研磨しなくてはなりません。
外形寸法図が載っていなかったので、幅Bと幅Aがどちらかわかりませんでした。
画像を参考に購入しましたが、画像が違っている可能性もあったので、賭けでした。
7人が参考にしています