電磁開閉器のレビュー

平均満足度 4.33 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電磁開閉器 戸上電機製作所
戸上電機製作所
3,998 / 税込 4,398
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-13
用途:
業務用クリーナーが年代物の為、電磁開閉機交換用
対象商品:
32729155

古い電磁開閉機でメーカー該当品が廃盤のため相当品として購入、問題無く使用できました。

株式会社 田心ジャパン 様2023-08-01
用途:
部品取替
対象商品:
32729252

全く同じ物はなかったので代用品として購入した。少しサイズが大きかったがなんとかはめ込み、作動したので良かった。ただ、納品までかなり時間がかかりました。

1人が参考にしています
2017-03-24
用途:
ベビコン(コンプレッサー)の電磁開閉器
対象商品:
32729191

ベビコンの東芝製電磁開閉器が故障したため代替で使用しました。
全く問題なく使用出来ております。値段も安く満足です。

1人が参考にしています
2016-01-31
用途:
機械修理
対象商品:
32729225

納期が一週間かかりました。しかし、どこよりも安いと思います。

萬城農園 様2020-06-01
用途:
業務用大型冷蔵庫の電磁開閉器と同等品
対象商品:
32729164

温室に大型の冷蔵庫があり200Vモータ-制御部分に使用されていた。古い冷蔵庫は動作不良となり、制御部はTOGAMIの電磁開閉器と分かる。この部分が壊れていたと推定されるので同等品を購入する。しかし詳しく調査すると他の部分も壊れていたと判明する。従ってこの商品は購入したが結局使えなかった。商品自体に問題ないが、動作不良の本当の原因究明をしなかったため高い買い物になってしまったと反省する。弱電関係は理解できるのに、強電関係は学生時代の実験以来で勉強する機会が皆無。

2014-03-28
用途:
コンプレッサーモーター回路に使用(メンテナンス)
対象商品:
32729173

こちらのメーカー:戸上電機製作所製の電磁開閉器で、CLKというシリーズがありますが、それとサイズがほぼ同じなので、グレードが上のPAKシリーズにバージョンUPとしても良いと思います。

4人が参考にしています