USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックのレビュー
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
2015-10-02
- 用途:
- PC複数台を1台のオウリンターにつなぐ
- 対象商品:
- 32739673
部品名USB○○延長ケーブルA-Aの表示、についてA-Aはオス、オスとおもいます。
A-A延長タイプではなく。A-Aオス、メスA-Aオス、オスの表示がほしいです。
何だかたまされた感じ。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
2012-04-23
- 用途:
- パソコン のプリンター延長接続ケーブルとして。
- 対象商品:
- 32739716
プリンターをアクロス USB ケーブル5m 20AWG ASB808で使用中、プリンターを移動したので延長ケーブル 5mプラスし、計10mでも問題なく印刷出来ました。
1人が参考にしています