Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
11,980 / 税込 13,178
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付 【用途】常時換気
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
TORUS 様2021-01-17
用途:
室内換気
対象商品:
32792794

15年前に新築時に付けたものが故障したので、交換品があるかわからなかったのですが、在庫があってよかったです。

1人が参考にしています
有限会社デライト 様2021-04-02
用途:
煙草の換気扇での使用
対象商品:
32792794

スイッチが欲しいとの依頼で
強弱OFFのスイッチを買って取り付けします。