修理用取替えコードのレビュー
- 用途:
- コンプrッサーの電源ケーブル交換用に購入
- 対象商品:
- 33126326
標準で使電源ケーブルが硬くて取り回しが容易でなかったので交換しました。軟らかく、取り回しが非常に良くなり、満足できました。
- 用途:
- 日本製品
- 対象商品:
- 33126335
アメリカ製の古いポータケーブルのドリルにつけました。日本製は柔らかく長持ちで道具を使う時軽く感じます。それは手元の後ろに電気のコードが柔らかくて首の負担を軽くしてくれるからと思うのです。中の銅線も吟味され栴檀しにくく安心して使えます。
- 用途:
- 補修部品として
- 対象商品:
- 33126326
工具類の補修として使用しています。
特に問題有りませんが、
一部の電動工具ではスリーブ接続になるので別途圧着端子が必要でです。
- 用途:
- 家電の補修用
- 対象商品:
- 33126326
コードがアース線を含め、3芯なのにとても柔らかかったです。また、コードのコンセントと反対側は圧着端子がついていて切りっ放しになっていないのでいいと思います。
- 用途:
- 電動工具の電源コード
- 対象商品:
- 33126301
ソフトで使い良い感じです。
差込プラグが3ピンのタイプや、ヘビーユーザー用の耐油仕様などあると良いと思います。
- 用途:
- ディスクグラインダーの整備
- 対象商品:
- 33126326
20年以上前に購入したと思われるディスクグラインダーを延命整備するために使用しました。
ベアリングだけではなく、いっしょに経年劣化が気になりやすいこういったゴム部品を交換すると普段使いのちょっとしたイライラが低減でき気持ちよく作業ができるような気がします。
- 用途:
- 電動工具のメンテナンス
- 対象商品:
- 33126301
安くで手に入りました。ありがとうございます。
商品も満足です。
他の商品も購入したいと思います。
宜しくお願いします。
- 用途:
- 木工作業に使用する「丸のこ」の取り換えコード
- 対象商品:
- 33126317
本体自体は「マキタ」ですが、修理用取り換えコードは「正和電工」の製品で十分対応できました。よかったと思います。
- 用途:
- 、工事用
- 対象商品:
- 33126326
失敗しました。
3mはものすごく短いです。
機器に引き込まれている分を差し引くと2.5mほどしかありません。大は小を兼ねるで5mのコードを買うべきでした。
残念。
- 用途:
- 電動工具のコード取替時
- 対象商品:
- 33126326
屋外で使用する、コード式の電動工具は、コードの振動等で
先端のプラグだけを交換しても接触不良及びコードの切断で
不具合になり、困ってましたが、いい部品を見つけたと思っています。
- 用途:
- 受注製作品の 電源取り入れ用
- 対象商品:
- 33126326
末端が丸端子処理されていますが、 絶縁キャップが無いので付け替えて使用しています。修理用取替えコードということですが、別の装置に使用しています。 電線部はやわらかくて気に入っています。
- 用途:
- 電動工具(特にディスクサンダー)のコードはよく傷めて困っていました。
- 対象商品:
- 33126335
注文して直ぐ届きました。
今間では、コードの修理にはコードの使える所で切断、コンセントプラグを買って修理していましたが、この商品がある事が判りチョーグーです。
お陰でコードとプラグ代より安価で社長にも喜んでもらいました。