17JEシリーズソケットコネクタのレビュー

平均満足度 4.17 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
519 / 税込 571
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-04
用途:
装置補修、機器製作

定番品
絶縁樹脂の耐熱性も高く使いやすい
1番ピン表示が小さいのが難

2025-05-01
用途:
通信信号接続

Dサブ9ピンと互換性があると思い購入したが、他社(ヒロセ)Dサブとの接続/はめあいはきつかった。

2020-06-09
用途:
コネクターの接続
対象商品:
34602452

Dsubコネクターとして、他社に比べて安価なところが良い。しかも品質も何ら問題ないから十分でしょう。

株式会社システムアイエス 様2017-12-20
用途:
高いですが品質は確実です
対象商品:
34602443

以前はノーブランドの100円以下の物を使っていました。
が、製作者のレベルによっては余った半田がメス端子に流れ込み、
接触不良を引き起こす事がありました。
当製品はその対策が採られているようで、そういった不具合は発生していません。
少々割高ですがやはり信頼性が一番、と全てこの製品に代えました。

岡部工業 様2016-11-24
用途:
コントロールボックス配線用
対象商品:
34602452

17JEシリーズ共通でオス/メスの記載がなく、判別しにくい。
現品を見て間違いに気づき、型番違いを再発注するハメになった。

1人が参考にしています
株式会社SARAコーポレーション 様2016-12-03
用途:
電子機器接続用
対象商品:
34602443

しっかりした作りで信頼できそうです。愛用したい。有難う御座いました。