カラー収縮チューブ(青)のレビュー

平均満足度 4.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カラー収縮チューブ(青) デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
579 / 税込 637
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ADACHI・EDS 様2022-04-30
用途:
配線の接続点の保護他
対象商品:
34690783

電気配線の接続点の絶縁やワイヤーの保護などに使います。収縮すると肉厚がありますが柔軟性もあります。機械操作のワイヤの操作目印と細いワイヤ―を指に引っかけた時の安全のために使っています。(赤を引くと・・上がる、青を引くと・・下がる)の様に使っています。

ヒロセ電機株式会社 様2017-08-29
用途:
評価試験等少しだけ使う時に使用。黒以外の色は、識別に便利です。
対象商品:
34690792

1本の長さが1mです。梱包は、折り曲げて送られてくるため折り曲げられた部分は、使用できない場合があります。それが、残念です。10m単位の巻きでの対応を頂けると嬉しいです。

2014-12-18
用途:
自動車電装
対象商品:
34690774

小売で安い物希望

2014-03-16
用途:
配線の識別に使っています。
対象商品:
34690783

とても使いやすいですが、何せ量がおおいので(1m*10本)、200mmずつに切断して
保管しています。 いつ無くなるやら?
もう少し 量が少なくて 価格を安くしてもらえれば嬉しいのですが。

1人が参考にしています