カラー収縮チューブ(緑)のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
529 / 税込 582
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
イシミツ 様2020-06-10
用途:
ケーブルの端子処理後の絶縁。
対象商品:
34690862

@1mのほかに@0.5mとか短いものが欲しいかな。

おもちゃ病院 様2019-08-31
用途:
同色コード弾き別用の色分け
対象商品:
34690826

以前は短い各色に入ったアソート品だったが、今回購入したのは青・黄・緑・赤の4色で1メートルものが10本入っているので量がたっぷり使えて便利でお得でした
出来れば他の色(オレンジ・茶色・灰色・紫など)も欲しかった