ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)のレビュー
プランニング ニシジマ 様2025-11-12
- 用途:
- 農業ポンプ潅水による自動給水システム
自動潅水システムに内で制御し自吸ポンプに施肥を吸い込ませる
有限会社エビスホテル 様2022-04-28
- 用途:
- 大浴場の自動温度調節装置に組み込む給湯制御
- 対象商品:
- 34938653
レデユースボアと書かれた25Aサイズの商品を購入しましたが回転して流体をON,OFFする箇所が1/2インチ位に減径(レデユース)されていたので、実質1/2インチの電動バルブを購入したとおなじにです。多分そのせいだと思いますが湯が流れる時の音が今まで使用していた1インチの物と比べて少し大きいです。レデユースボアなんて言う物は商品のラインナップから外して欲しいと思います。
1人が参考にしています
有限会社川口・青木テクノビレッジ 様2022-01-18
- 用途:
- きかいのメンテナンス
- 対象商品:
- 34938766
作動時間が13秒から15秒と長すぎる為、使用内容を確認して使用しなければいけません。
2人が参考にしています
2021-04-24
- 用途:
- コンプレッサーのドレイン水抜き
- 対象商品:
- 34938617
このボールバルブは、常時通電で接点の切り替えでモーターを正逆回転(モーターは動作後、リミットスイッチでOFF)して、バルブを開閉するタイプです。通電時開、非通電時閉のタイプ(スプリングでメカ的に閉にし、最高使用圧力が低い。)もあるみたいです。
商品には、取説、電気回路図(接続時の注意点も)が付いてきます。
3人が参考にしています
Beitrag 様2018-07-03
- 用途:
- 水の給水、停止
- 対象商品:
- 34938644
高所の貯水タンクより水の給水、停止を下部のスイッチで自動的に行う際の自動弁として使用。使用上特に問題はありませんが、一つ言えば電動弁からの配線太さが少々細い(0.3mm2)ため、今回約15mの配線長さで、0.75mm2を使用することにしています。
なお、商品自体はまったく問題無く使用できています。
1人が参考にしています