カラー編組チューブ(青)のレビュー

平均満足度 4.88 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カラー編組チューブ(青) デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
489 / 税込 538
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格 【用途】ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-29
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
35069806

エアーホース結束に使用
サイズ問題無し上手く使用できました。

大輪 商事 様2022-03-30
用途:
バイクのホースカバー
対象商品:
35069842

このタイプで、ブラックが多いのですが、青色は珍しくバイクのホースカバーとして使用しました。ドレスアップにもなるので、とても良いです。

1人が参考にしています
co.tetsu 様2020-06-10
用途:
集塵機のホースカバー
対象商品:
35069851

マキタ集塵機のホースとコードをまとめる為に購入しました。
5メートルとありますが、
径が太くなると短くなります。
7メートルくらいあったほうが良さそうです。

1人が参考にしています
リアル音響工房 様2017-12-12
用途:
ケーブルを束ねるのに使用
対象商品:
35069797

製品を作るのに見た目が必要なので黒より青の方が見栄えが良い。

1人が参考にしています
2017-06-23
用途:
シリコンホースの保護カバー
対象商品:
35069736

使い勝手が良く、強度や見た目も良くて価格もお手頃、とても良い品物です。

2016-10-22
用途:
マキタの集塵機のホースカバーとして
対象商品:
35069851

誰も持ってないスペシャルな感じが良かった。

2013-05-23
用途:
オーディオ用ケーブル
対象商品:
35069754

結果が良かったので再購入いたしました。感触や見た目も高級感があり、満足しています。価格が下がることを願います。

2人が参考にしています
2013-06-07
用途:
オーディオ機器用電源ケーブル作成
対象商品:
35069745

オーディオ機器用電源ケーブル作成に使用していますが、製品自体は申し分ありません。あとは価格と購入ロット(10mの上が150mは多すぎ・50mで購入できないか)を検討お願いします。

2人が参考にしています