下地センサーSuperのレビュー

平均満足度4.22(27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
下地センサーSuper シンワ測定
シンワ測定
下地センサーSuper
0/税込0

壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知し、点灯と電子音でお知らせします。
電線警告機能付です。
地震による家具転倒防止の金具取り付けに使用できます。
カーテンレールの金具取り付けに使用できます。
額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに使用できます。

27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 35091847
2020-09-23
用途: 壁材内のピン可能場所を察知するために使用
不動産業

吊りピンを設置可能な場所を決めやすいので。便利に使っている

対象商品 : 35091847
2020-09-15
用途: 壁掛け液晶モニタ金具取付
製造業

下地探しに使いました。
想像力が必要ですが、センサーとしてはまずまずです。

対象商品 : 35091847
2020-07-18
用途: 部材等取付の際の下地探し
建設業・工事業

完成後の建物で引き渡し後クライアントに部材の取り付けを相談されたとき、職人に頼むほどでもない時の作業に重宝しています。

対象商品 : 35091847
2020-08-11
用途: リフォーム(床板・腰板など)
農・林・水産業

精度が高く使い易いので、良いしごとができてとても満足。

対象商品 : 35091847
2019-12-12
用途: 壁下地の見えない柱の位置を出す

壁の中の見えない柱の位置を正確に見つける事が出来るので良い。

対象商品 : 35091847
2020-03-02
用途: リフォームの時

よく感知するときと全然わからない時があります。もう少し試してみます。

対象商品 : 35091847
2019-10-23
用途: 住宅の下地確認
建設業・工事業

下地確認ちゃんとできました。
柱も横桟も検知してくれました。

対象商品 : 35091847
2019-03-01
用途: 棚の取り付け
運輸・通信業

棚を付けるのに金具の位置決め(筋交探すのに)に以前は壁を叩いて確認していましたが、これを使うと非常に簡単に見つかるし正確に出来ました。早く買えばよかった。!・・・

対象商品 : 35091847
2018-10-12
用途: 室内物干しを取り付ける際の下地探し
建設業・工事業

室内物干しを取り付ける際の下地探しに利用しましたが、素人でも簡単にできました。価格の割に位置も正確です。

対象商品 : 35091847
2018-08-30
用途: 貼ってある壁紙のために釘位置が見えない石膏ボードに木ねじで棚を取付ける作業。
その他業種

メタルキャッチャーミニと併せて使ったので位置を容易に決めることができた。
壁の中の電線を避けて木ねじを打つことができたのが良い。

対象商品 : 35091847
2018-03-23
用途: 手すり工事のときに使用
その他業種

まず、類似の製品と異なっているのは、芯を検出した際に壁に赤い光で矢印マークが照射され、「ココです」と教えてくれるのがよいと思います。

対象商品 : 35091847
2019-04-29
用途: 間柱にビスを止めるときに使います。

大変満足してます。針と一緒に使うと本当に便利です。

対象商品 : 35091847
2018-07-05
用途: 額縁を掛けるフックの取り付け
製造業

お値段の割には、ほぼ正確にサーチしてくれますよ!使い方も簡単!

対象商品 : 35091847
2020-01-30
用途: カーテンレールの設置準備

時々、正しい場所が見つからないことがありました。
裏に柱があっても見つからなかったり、すぐエラーになり、場所がしぼりこめなかったり。
結局、別に買った針を刺すタイプのものでの確認が必要でした。

対象商品 : 35091847
2019-01-05
用途: 自宅壁リフォーム時の柱の確認
有限会社いりたサービス業

多少、判りずらい面も有りますが、ほぼ満足しています。

対象商品 : 35091847
2017-08-31
用途: 住宅のリフォーム
有限会社クオリティーハウス

リフォーム関係ですが木造住宅内装にはこれで十分です。

対象商品 : 35091847
2018-08-24
用途: 壁掛けテレビ
運輸・通信業

壁の厚さが基準を超えるとやはりダメなので苦戦した。自分のような素人は使いこなせていないような、

対象商品 : 35091847
2018-07-28
用途: まったく音がでない
BACON株式会社

説明書通りに試してみるも、光も音も何の反応もしない、初期不良かと思います、返品対応をお願いしたいです。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
付属のテスト電池ではなく新品電池に交換しても改善しない場合は、初期不良の可能性がありますので、別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 35091847
2017-05-24
用途: 壁裏の確認

しっかり反応してくれます。電線も見つけてくれるのでSuperにしてよかったです。

対象商品 : 35091847
2018-11-28
用途: 下地の検索
不動産業

使用方法がよくないのかもしれないが、見えない部分の桟の検索には使いづらい。