デジタル温度データロガーのレビュー

平均満足度 3.40 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル温度データロガー A&D
A&D
6,998 / 税込 7,698
温度測定範囲は-40~+70℃温度データーの収録、分析に便利防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当データロガーが何台でも増設可能でデータ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)テキストでファイルとして保存可能 【用途】医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-02
用途:
現場の生コン打設後の温度管理
対象商品:
35113407

Windows10未対応を知らずに購入し、古いバージョンのパソコンを探す羽目に。
ちゃんとデータ取ってくれるのでデータロガーとしては満足です。

3人が参考にしています
2018-07-31
用途:
蓄電池などの温度管理
対象商品:
35113391

大きさ、メモリ数、電池寿命などは実用的です。PCにデータを転送すると記録データとロガー設定がロガーから消えてしまう仕様のため、転送後すぐにファイル保存する操作が必要なことと、転送完了後に設定を再度ロガーに転送しないと同じ測定を継続できないところが非常に使いにくいです。一応防滴仕様となっていますが、PC接続ジャックの防水キャップがゆるく、屋外で使用する際は注意が必要です。

2人が参考にしています
スチールプランテック株式会社 様2018-07-25
用途:
クレーンの制御盤室の温度計測
対象商品:
35113407

接続ケーブル、ソフトなどセットになったものを購入。ソフトをPCにインストールしようとしたら、WIN7までしか対応しておらずインストールできず。今時WIN10に対応していないのはいかがなものかと思う。対応している後継機があるのだから、そちらを販売すべきと考える。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答


貴重なご意見有難うございます。
下記がWINDOWS10対応機種になります。
AD-5326T A&Dデジタル温度データロガー
https://www.monotaro.com/g/04064009/
AD-5326TT A&D
デジタル温度データロガー (外部温度センサー付き)
https://www.monotaro.com/g/04064008/
よろしくお願いいたします。

株式会社協和建設 様2014-12-18
用途:
コンクリートの養生温度の管理
対象商品:
35113391

スタート方法もタイマー起動等便利であり、測定間隔の調整で長期間の計測も可能です。
記録データの提出により、得意先からの信頼も得られます。
改善点では、記録データの整理方法に、日にち別や最高、最低温度の記入等を
簡便にできればと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2013-11-23
用途:
重要製品の輸送時の温度変化記録、室温の温度変化の記録など
対象商品:
35113391

3台使用していたがこれらは使用目的が固定しているので、必要の都度使用できるように更に1台追加した。制御ソフトが理解しにくく使い初めの頃は収集したデーターを取り込めないまま消失した事や、記録が停止していたことがあったが、失敗を繰り返してから使い方が判ってきた。

1人が参考にしています