フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)のレビュー
- 用途:
- DIY作業
前回と同じものを購入です。消し忘れ防止にはこのスイッチが良いですね。
- 用途:
- 既設電灯用スイッチと置き換え
- 対象商品:
- 35184012
つけ忘れが多い、勝手口やトイレなどの電灯用スイッチと置き換えるために購入。 配線も置き換えなので特に迷うことなくつけられると思う。
大きく光るものや、ネームが入れられる分もあるのだけれど、さりげなさが欲しかったのでこちらを購入。
つけ忘れが減るといいのですが・・・そればっかりは。
- 用途:
- 消し忘れ、機器の通電確認等に使用
- 対象商品:
- 35184012
室内側に窓等が無い場合など(トイレ等)、機器の中の通電確認に使用してます。機器の不良、断線時には点灯しません。通電中は赤いLEDが点灯します。
このタイプはネオン管と違いコード(片側)に電流が発生すると、内部のトランスに低電圧が
発生しこの電力でLEDを発光させます。
(ネオン管式は機器ON時、にネオン管OFF)
内部のトランスが部品としてあると良いですね。
品番 品名(/Pはパッケージ入り) 定格
・WN5241 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付) 4A 300V AC
・WN52412 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付) 0.5A 300V AC
・WN5241H 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付)(グレー) 4A 300V AC
・WN5241P 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付)/P 4A 300V AC
・WN5242 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付) 4A 300V AC
・WN52421 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付) 15A 300V AC
・WN52422 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付) 0.5A 300V AC
・WN5242H 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付)(グレー) 4A 300V AC
・WN5242P 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付)/P 4A 300V AC
・WN5244 埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付) 4A 300V AC
★WNH5141 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームなし) 4A 300V AC 等
・WN5241P 等々
- 用途:
- トイレFANの連続運転用に
- 対象商品:
- 35184012
動作中を表示する為に、このパイロットスイッチを購入。
ちょっと光り方が暗いかな。周囲が暗いなら十分に注意を喚起してくれますけど、明るい時だと灯ってる表示が弱いかもしれません。
2次側は接続口が1つ。渡り配線や中継を考えている時はご注意、です。