PM4H-S マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50のレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PM4H-S マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50 Panasonic(パナソニック)
ACフリー電源化を実現。 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化。 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易。 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備。 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上。 大型ダイヤルで操作性アップ。 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
近畿精工株式会社 様2017-06-23
用途:
モーターの回転時間の設定に
対象商品:
35286921

マルチレンジの切り替え位置に当方の使用レンジにマッチしていて、また価格の割にも満足しています。

株式会社ニシダ食品機械販売 様2016-11-16
用途:
制御関係
対象商品:
35286912

某メーカーより防水性が良い為購入しました
タイマー性能は、某メーカーが良いといわれてますが
水が跳ねかかるためこちらのタイマー選択しました
今の処問題有りません

山岸工業 様2015-05-13
用途:
ジェットシンクのタイマー
対象商品:
35286912

メーカー使用の為