PM4HS-H-AC240V PM4H-S マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50 Panasonic(パナソニック) 35286912

PM4H-S マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35286912
品番
PM4HS-H-AC240V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900

ACフリー電源化を実現。
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化。
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易。
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備。
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上。
大型ダイヤルで操作性アップ。
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能。

時間仕様
【目盛数字/時間単位】
1/(sec)0.1s~1s、(min)0.1min~1min、(hrs)0.1h~1h、(10h)1.0h~10h、
5/(sec)0.5s~5s、(min)0.5min~5min、(hrs)0.5h~5h、(10h)5h~50h、
10/(sec)1.0s~10s、(min)1.0min~10min、(hrs)1.0h~10h、(10h)10h~100h、
50/(sec)5s~50s、(min)5min~50min、(hrs)5h~50h、(10h)50h~500h
耐電圧
初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間)AC2000V/1分間、
(接点間)AC1000V/1分間
寿命
機械的(接点)/2000万回以上(開閉頻度 180回/分)
電気的(接点)/10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度 20回/分)
動作時間のばらつき
±0.3%以内(休止時間0.1秒~1時間にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
セット誤差
±5%以内(最大目盛時間基準)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
電圧誤差
±0.5%以内(定格操作電圧の85%~110%の変化に対して)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
温度誤差
±2%以内(20℃を基準とし-10℃~+50℃の範囲内にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
端子形状
11ピン
質量(g)
約100
保護構造
IP50(非防水タイプ)
定格電圧(V)
AC100-240
限時接点
2c
端子の種類
8ピン
定格周波数(Hz)
50/60共用
温度上昇
55℃以下(定格電圧印加時)
消費電力
約10VA
商品番号
ATC22173
気圧(hPa)
860~1060
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間/100以上(DC500Vメガにて)(初期)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
接触抵抗(mΩ)
初期/100以下(DC6V1Aにて)
耐振動(耐久)
10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
耐衝撃(耐久)
980m/s2(100G)以上(上下、左右、前後各方向5回)
使用周囲湿度
30~85%RH(at20℃、結露なきこと)
タイマー設定
0.1秒~500時間:16レンジ切り替え
動作時間
0.1秒~500時間(16レンジ切り替え)(最大レンジ)
復帰時間
0.1秒以下
耐振動(誤動作)
10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)
98m/s2(10G)以上(上下、左右、前後各方向4回)
動作モード
パワーオンディレー
接点材質
Ag合金
定格制御容量
5A 250V AC(抵抗負荷)
許容電圧範囲
定格操作電圧の85%~110%(コイル温度20℃にて)
操作電圧(V)
AC100-240V
注意
※ゴムパッキンは同梱しておりません。
※指定なき測定条件は最大目盛時間基準にて、定格操作電圧、周囲温度20℃、休止時間1秒とします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35286912PM4HS-H-AC240V02490266H3CR-A8 AC100-240/DC100-125PM4HS-H-AC240V ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
¥5,798
税込¥6,378
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
35286912PM4HS-H-AC240V63701183H3CR-A8-301 AC100-240/DC100-PM4HS-H-AC240V ソリッドステート・タイマ omron(オムロン) 63701183ソリッドステート・タイマomron(オムロン)1個
¥5,998
税込¥6,598
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35286921
2017-06-23
用途: モーターの回転時間の設定に
近畿精工株式会社 様

マルチレンジの切り替え位置に当方の使用レンジにマッチしていて、また価格の割にも満足しています。

対象商品 : 35286912
2016-11-16
用途: 制御関係
株式会社ニシダ食品機械販売 様

某メーカーより防水性が良い為購入しました
タイマー性能は、某メーカーが良いといわれてますが
水が跳ねかかるためこちらのタイマー選択しました
今の処問題有りません

対象商品 : 35286912
2015-05-13
用途: ジェットシンクのタイマー
山岸工業 様

メーカー使用の為

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする