軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板のレビュー
シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
【用途】軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
株式会社平原未来技術研究所 様2025-09-17
- 用途:
- 検査と梱包
高さも丁度よく、天板が白のため検査がしやすいです。軽いので移動がしやすいです。
2024-05-16
- 用途:
- 書籍の仕分け作業
- 対象商品:
- 88940984
組み立ても簡単(ラチェットドライバー1本で女性一人でできる)でした。
決して広いとは言えないオフィスの壁際に置きましたが、天板も足もホワイトで圧迫感無く、すっきり見えます。
サイズがいろいろあるので、置く場所に合わせて選べます。
良かったので、すぐに別のサイズも注文しました。
1人が参考にしています
2022-01-21
- 用途:
- 機械部品の検査時
- 対象商品:
- 35326803
組み立ては2人で15分程度で女性でも簡単にできます。自重もそこまでない割に天板も丈夫で耐久性もありそうです。当社の使い次第なのですが、検査の対象物が大きい際に立ち上がってやや机に寄りかかるような体勢になることがあり、作業台の自重が軽い上、コンクリートの磨き床に設置しているため作業台自体が滑って動いてしまう点を工夫したいです。可搬性と耐久性という相反する性能について、この作業台はとてもバランスが取れていると思います!
有限会社谷川 様2016-06-23
- 用途:
- タオルの梱包出荷作業
- 対象商品:
- 35326776
テーブルのがたつきもなく、安定していて作業がやりやすいです。
テーブル表面も滑らかです。二台目も購入しました。
WASP株式会社 様2014-08-05
- 用途:
- 普通の机として
- 対象商品:
- 35326776
ワークテーブルとしてと言うよりも、「作業も出来る事務机」と言った使い方をしています。余分なものが一切ついてない分、汎用性も高く使いやすいです。
組み立てもすぐ出来ますし、必要がなくなればすぐに解体して片付けておくことも出来るので、作業者の増減にもすぐ対応出来ます。
「事務机」としてのコストパフォーマンスの高さは、もっと評価されて良いと思います。
3人が参考にしています