特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤーのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー エクシード
エクシード
47,980 / 税込 52,778
このブレージングワイヤーは 薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。さらに、亜鉛を焼かずに表面に流動し溶接部の耐食性を向上します。溶接時の歪の軽減、さらに母材への熱影響を30%軽減します。炭素鋼等の溶接時で、HAZ域の硬化層を抑え優れた延性を維持し、切削性にも優れています。優れた化学成分により錆びや焼けた熱の影響を受けて組成が変化した素材に対しても優れた溶接性発揮します 【用途】異種金属 軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、肉薄パイプなどの接合に最適です。 CO2及び混合ガスで使用可能の特殊シリコンブロンズワイヤーになります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
山脇自動車 様2017-02-27
用途:
車の鈑金
対象商品:
35618353

ソリッドワイヤーを使うより断然に溶着もよく歪も少なくて済みます さいこうに使いやすいですただ高いのが難点です。

2人が参考にしています