EA-500(樹脂セット)のレビュー
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
【用途】コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
U字筋・L字筋取り付け
ALCへの金物取り付け
野田営繕 様2022-12-06
- 用途:
- 変電所配電盤据付に使用
- 対象商品:
- 36589271
今まではカプセル入りの打ち込みアンカーを使用していましたが鉄金に当たるとどうしようもなく無理やり開けていましたがこのタイプはねじ込み式ですので安心して使っています。
桐栄工業株式会社 様2019-08-08
- 用途:
- 機器設置アンカー止め
- 対象商品:
- 36589271
コンクリートに水分が含んでいても硬化してくれて重宝しています。
又、価格が2000円以上アップすると表示されていたので安い単価で購入できたのは喜ばしいですね。モノタロウさんのこう言ったユーザー向けの広告も良いですね。
池田興業株式会社 様2018-06-06
- 用途:
- 機械の据付
- 対象商品:
- 36589271
サイズごとにカプセルを揃える必要がないので汎用性が高いです。
また、寸切りボルトの斜めカットも不要なのでボルトもすぐに調達できます。アンカーボルトのサイズが当初の予定と違うなどのトラブルの時に対応が早くできます。