【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ16mmのレビュー
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
【用途】配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
2015-04-16
- 用途:
- 切削加工
- 対象商品:
- 36629765
商品自体の価格には非常に満足してますが、1本買うごとに送料が1000円掛かるのはおかしいです。
故に5枚買うと1梱包で送られてくるのに送料が5000円も掛かるのはおかしいです。発送1小口につき1000円が掛かるのなら納得します・・・。
普通にゆうパックで送ってもらったほうが全く安いです。
商品は良いのに全く納得のいかない送料の設定です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。