切替式ラチェットめがねレンチのレビュー

平均満足度 4.86 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598 / 税込 1,758
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 【用途】配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-07
用途:
自転車のメンテナンス

ママチャリなどは、10mmボルトが多いので、ラチェットがあると便利。ラチェットの方向切り替えが抜群で、方向切り替えをひっくり返して使用するタイプに比べて、外さずそのまま、緩めたり締めたり微調整を繰り返すことができるので使い勝手が良い。ラチェットでも本締めしていますが、不安要素はなさそうです。

2022-10-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37006435

ラチェット部でもしっかりトルクがかけられるので、すごく気に入ってます。

2022-05-21
用途:
ボルトの締め付け、
対象商品:
37006417

ボルトの締め付けに使用、レバーの切り替えで締めたり緩めたりが出来、とても使いやすい、トネの製品なので、安心して使える。

2人が参考にしています
有限会社サンマシンサービス 様2021-03-31
用途:
機械整備
対象商品:
37006417

角度が丁度いいのと、裏返す必要がないので便利です
ストレートタイプより使用度が高いですね

さわやか福祉企業組合 様2021-02-10
用途:
機械のメンテナンス時に使用
対象商品:
37003181

メガネレンチがラチェットなので、作業時間の短縮に繋がりとても便利です。

有限会社 誠興海運 様2021-01-25
用途:
船舶エンジンの整備
対象商品:
37006417

使いやすく手になじむ、価格も手ごろで良い。
耐久性についてはまだわからない。

2020-10-18
用途:
設置作業時
対象商品:
37006523

丈夫な切替式ラチェットめがねレンチを探していたので満足です

2020-05-13
用途:
自転車の整備
対象商品:
37006453

手に馴染み使い易く、今使用している海外ブランド品から
他のサイズも買い換えを検討している所です。

2019-02-16
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
37006417

首角 抜けとめは使い勝手が非常に良い
あとはギアと切り替えに耐久性があれば

1人が参考にしています
村秀丸 様2018-03-08
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
37006453

漁船のマスト取付工事でM8の長いネジのナット締で使用しました。ラチェット式なので取付工事がスムーズに出来ました。

1人が参考にしています
2018-03-20
用途:
自動車整備
対象商品:
37006435

ボルト・ナットストップ機構が大変便利。これがあるとないとでは作業効率が大幅に変わります。この機構は他のラチェットメガネにも是非採用してほしい。

有限会社フォックシー 様2018-06-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37006584

首が動かないので使い安いです。作りは非常に良いです。

2017-01-15
用途:
機械組み立て用
対象商品:
37006453

使いやすいし強度も十分です。TONE社製工具は良いと思います。

2013-03-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37006417

ボルトナット等の締めつけで、狭い箇所に 最適。