ピンスパナ(口開き:18~100)のレビュー
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
小村工房 様2026-01-17
- 用途:
- 油圧シリンダーのオーバーホール
- 対象商品:
- 37008587
しっかりとした作りで、ハンマーで叩く所があり、小刻みに叩くことで回すことができてオイルシールを交換することができました。爪も交換式で強度もありお勧めです。
2020-06-08
- 用途:
- ベアリング交換時のリトレーナ外し
- 対象商品:
- 37008587
使用ピン5ミリ広がり角度はダイヤル(ネジ式)で固定できる。締まりが強固な場合は、ハンマーで打ち込み可能 信頼できる工具
2人が参考にしています
2015-05-31
- 用途:
- 工作機械の整備
- 対象商品:
- 37008587
スピンドルの分解整備に使用しています。
今まで他社のものを使ってきましたが、ピンが折れやすい、その割に交換できない
本体強度が弱いなどいまひとつ使用に耐えうるものがありませんでした。
この製品は写真で見た目こそ弱そうな感じでしたが、実際触ってみると
かなりしっかりとした造りで堅牢です。ピンも折れにくい上交換も可能なので
長く使えると思われます。
開きをネジで調整する方式は操作感においても、又繰り返し使用の面からも
非常に使いやすいです。
ピン径が5mmからなので、3mmや4mmも対応できるラインナップが欲しいですし
実際発売されたらぜひ買いたいです。
7人が参考にしています