バンガード20Wレギュラーのレビュー
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
【用途】食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
スパポン大家 様2017-06-23
- 用途:
- 廊下の清掃j時
- 対象商品:
- 37183106
アパート供用部の廊下(外部に対して開放)にある非常灯兼用の器具に取付。紫外線抑制の蛍光灯(商品名不詳)に昨年夏に交換した結果大型の昆虫や蛾等に効果がありましたが、小バエには効果が薄かったので、今回その蛍光灯に取付ました。今までとそんなに効果が出てないような気がします。期間不足なので、夏の終わりには判明すると思います。