スチール製ヘビーデューティーワークスタンドのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スチール製ヘビーデューティーワークスタンド MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)
24,980 / 税込 27,478
屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
吉岡設計事務所 様2020-09-10
用途:
自転車
対象商品:
37577041

自転車の、洗浄、修理に最高です。
一つ不満は、中間の位置で作業出来れば良いな!
妻が、普段色々な物を掛けて使用しています。
自転車以外に、使用出来る物があるんだ!

2人が参考にしています