スティック温度計のレビュー
熊野古道探訪プロジェクト 様2018-02-13
- 用途:
- 農作業の地温 種籾等消毒の水温計測 料理の温度計測
- 対象商品:
- 37644031
種籾などは 90度のお湯で15分の消毒が必要なので 簡単に
素早く計測できる 料理で 油の温度計としても使うことが出来
私にとっては万能温度計として 大変満足している
富谷鉄道模型 様2017-03-20
- 用途:
- プラスチックの温度確認
- 対象商品:
- 37644031
とても使いやすくよい、
前のデジタル温度計が狂ったから
購入した
しかし、とても性格で
小さく使いやすい!
是非使ってみてください
ビルテクノ 様2017-02-10
- 用途:
- 調理器具煮沸温度管理
- 対象商品:
- 37644022
購入目的は管理する社員寮の食器煮沸温度管理でした。
本体の温度測定表示は + 240 °と表記されていましたが
使用可能温度範囲は + 50 °迄です。
よって、返品をしたいと思います。
メーカー仕様を詳細に記述願います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
念のためメーカーに確認いたしました。
測定範囲(℃) -50~240
使用環境温度範囲 0℃~+50℃
で、間違いございませんでした。
例えば50℃以下の室内で沸騰した液体等を測定していただく場合、240℃まで測定が可能ということになります。
よろしくお願いいたします。