曜日別特売
TT533GR スティック温度計 タニタ 37644031

 

TT533GR スティック温度計 タニタ 37644031
TT533GR スティック温度計 タニタ 37644031

スティック温度計

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
37644031
品番
TT533GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

料理用温度計はお料理の腕も味もグンとアップさせます。
こだわりの料理や飲み物の微妙な温度管理に適温が一目でわかり、とても便利です。
はかった温度が見やすいホールド機能付。

測定範囲(℃)
-50~240
付属品
LR44タイプ電池1個
グリーン
質量(g)
約33
電源
DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用
1目盛(℃)
0.1
電池寿命
約1年(1日10分使用した場合)
主材質
耐熱ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
36×216×16
防滴構造
IPX2
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37644031TT533GR50810753TT583GRTT533GR 厨房用温度計 タニタ 50810753厨房用温度計タニタ1台
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37644083
2018-11-07
用途: 調理に
サービス業

お料理に使いたくて良いものを探してました。見やすくて気に入りました!

対象商品 : 37644022
2018-11-05
用途: 日常作業時

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

対象商品 : 37644031
2018-02-13
用途: 農作業の地温 種籾等消毒の水温計測 料理の温度計測
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

種籾などは 90度のお湯で15分の消毒が必要なので 簡単に
素早く計測できる 料理で 油の温度計としても使うことが出来
私にとっては万能温度計として 大変満足している

対象商品 : 37644083
2018-01-20
用途: 料理
製造業

調理用の温度計を色々探していましたが、鍋に掛ける様な使い方でなければ、表示も見やすくとても良いと思います。

対象商品 : 37644031
2017-03-20
用途: プラスチックの温度確認
富谷鉄道模型製造業

とても使いやすくよい、
前のデジタル温度計が狂ったから
購入した
しかし、とても性格で
小さく使いやすい!

是非使ってみてください

対象商品 : 37644022
2016-08-17
用途: 試験作業時

ホールド機能がついていて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37644056
2016-03-12
用途: コンクリートの温度を測定する

軽くて使いやすかったです。
特にホールド機能がついていて良かったです。

対象商品 : 37644083
2016-09-29
用途: 温度チェック
サン神戸ウォーターサプライ株式会社

使いやすくて重宝してます。値段も安いのでお勧めです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする