San Ace ACファンモータのレビュー
- 用途:
- サーバーの冷却ファン交換
- 対象商品:
- 37651311
インターネットのサーバーのファンが音がしたため交換用に注文。同じメーカーのもので同じ品番であったため購入しました。似た品番が数あるので注意。配達業者の配達が遅かった。
- 用途:
- セキュリティラックの空冷ファン
- 対象商品:
- 37651311
室内で使用するため、雑音レベルの低い製品を購入しました。確かに静かで期待どうりでした。ラックには無線機を入れているため、どうしても静かなファンが欲しかった。
- 用途:
- iMac 27インチの冷却用
- 対象商品:
- 37651302
一番新しいiMacには有りませんが上部に冷却ファンからの空気を逃がすスリットが有るタイプを使用しています。
画面側から見て右側よりの部分の上に電源基盤が収まっています。
その部分が一番熱くなるのでこの商品を冷却ファンとして用います。ステンレスの穴あきステーを利用して吊り下げる様に取り付けます。
何故、200Vの商品かと言いますと100Vの商品をそのまま家庭用100Vで
使用するとロースピードの製品でもかなりの音が出ます。
200Vの商品で電源は100Vを使用する。
これで回転数を抑えて騒音が出にくくさせます。
実際に今使用していますが、ファンの音はほとんど聞こえません。
エアコンの音がこの部屋の騒音を支配しています。
200Vのファンの100V使用は他の所でも使用実績が多数有ります。
空気が流れていれば良いと言う様な場合は全てに当てはまる使い方です。
- 用途:
- 防音室のメンテナンス
- 対象商品:
- 37651293
防音室用に以前使っていたものの型違いを探していてこれにたどり着きました。けれども以前使っていた物よりも騒音が大きく、結局使用しませんでした。 仕様を見ると騒音の差があまりなかったのですが、使用してみると意外と大きく、音声収録には使えないほどでした。
工場などでは問題ないのかもしれませんが、室内で使用するので、
次回は、超静音性のあるファンを購入します。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- エアーコンプレッサー常時強制送風オーバーヒート対策
- 対象商品:
- 37651311
普通タイプは強いしロータイプは弱いし、両方試してみて、個人的に、間があればかな、そう感じました。
- 用途:
- 小型温室、改良用ファン交換
- 対象商品:
- 37651293
細かいデーターが購入前に、ネットで確かめられたので、満足のいくファンが購入できた。昨年知り合いの店で、購入したものは、製品が少なかったため風切音が大きく、今回ついでに交換した。
おかげで、納得のいくものに仕上がった。価格も安く、なにより迅速にファンが届き、短期間で改良できた。
- 用途:
- キッチン シンク内の換気
- 対象商品:
- 37651293
キッチンのシンク内の換気に使用していますが、2年程度で壊れます。
本品を購入しましたがオリエンタルモーターなどより風量の割りには
回転音がうるさい。値段の差かな・・・。
- 用途:
- 小部屋の換気
- 対象商品:
- 37651293
ベアリングのゴロの様なノイズが大きく2点です。小型換気扇の様に使うので、、まー我慢できますが、機器の冷却などの使用目的の場合は多くの方が不満に感じる雑音ですね。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- サニタリやトイレの強制換気用
- 対象商品:
- 37651311
①風量を減らした静音タイプであり (1.6m3/分)
夜間の動作時も気にならない 丈夫にできている
②秋葉原で購入すると2500円前後 交通費や時間を考慮するとOKである
- 用途:
- ラック 機器冷却
- 対象商品:
- 08584116
注文した山洋電気(SANYO DENKI)
ACファンモータのAC取り付け端子の注文番号を間違えたので交換したかったが返品不可とあり不満足 接続ケーブル半田付けタイプとコネクタータイプがあるが半田付けタイプでもコネクターと同じ寸法にしてくれると品番の間違いや使いかってで使えるのでそのようにならないかユーザーとしての注文
ご不便お掛けし申し訳ございませんが、
返品が出来かねる商品となります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。