電子サーモ形E5L-C □のレビュー

平均満足度 4.18 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電子サーモ形E5L-C □ omron(オムロン)
omron(オムロン)
8,998 / 税込 9,898
機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-13
用途:
個人でアナログのE5L-A をオイルヒーターに使っているが使い易いデジタル操作のサーモに取り換えた
対象商品:
37652562

相応の取り扱い説明書が付いているから利用し易くて問題は無しです

なし 様2018-05-21
用途:
室内・家庭菜園用小型育苗ビニールハウスの温度制御
対象商品:
37652562

設定どおりに動作しているので満足しています。温度を確認するために、市販のデジタル温度計と見比べています。市販の温度計は最小目盛が0.1度なので、E5L-CのON/OFF時の温度が市販の温度計と若干ずれがあります。センサーの温度調整だけでも、0.1度刻みで、プラスマイナス2度くらいの範囲で調整できると確認がしやすいと思います。

2016-01-16
用途:
水道用電熱ヒーターの一元管理用
対象商品:
37652553

思った以上に良かったです。
価格がもう少し安ければ・・・・・・

2人が参考にしています
6次化研究会 様2015-10-28
用途:
定温庫の制作
対象商品:
37652562

対応、商品とも満足です。

2015-10-25
用途:
倉庫の空調機器
対象商品:
37652562

大変良かった。

2015-10-07
用途:
ニーダーの温度制御
対象商品:
37652571

操作も簡単で特に問題ない

2018-09-30
用途:
発酵器の温度制御
対象商品:
37652562

付属のサーミスターが湿度100%の中でつかうとすぐに故障してしまい、保護チューブ入りに付け替えました。

2015-07-10
用途:
ボイラーの温度管理
対象商品:
37652562

小型であつかいやすい。

2015-08-22
用途:
キノコ栽培室の温度制御
対象商品:
37652562

出来れば表示が赤で表示出来ればいいと思います。

高森花卉園 様2013-11-22
用途:
暖房器温度制御
対象商品:
37652553

温度設定がもう少し細かいとベストだが価格を考えるとまあまあの性能。センサーは20m位は延長しても問題なし

1人が参考にしています
丸伸織物有限会社 様2015-11-04
用途:
温度調節
対象商品:
37652562

on.oh.の設定が思うようにできない?

MonotaROからの回答

お手数かけ申し訳ありませんが、
お問い合わせに関しましては、
所定の窓口より、お願いします。