ACクロスフローファン MFシリーズのレビュー

平均満足度 4.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター
オリエンタルモーター
11,980 / 税込 13,178
均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-06
用途:
貯蔵庫内の空気循環
対象商品:
37731452

冷蔵室内の空気循環用に購入。
空気がゆっくり循環できる風量の機種として悩んだ末、この機種を選択したが、
結果良好だった。小さい割に風量の多い機種だと思う(回転数が多い/音も高め)

2021-04-20
用途:
特定の箇所に絞った空気循環
対象商品:
37731495

DCとは違い、ACタイプでほどほどのパワーもあり満足です。別売のフィンガーガードも用意されていて使用面の安全性も確保できました。。

2019-08-31
用途:
太陽光パワーコンディショナーの冷却
対象商品:
37731495

夏季に太陽光発電のパワーコンディショナーが発熱して装置上部が触れなく成る位に熱くなっていました。発熱による温度上昇は、電解コンデンサー等の内蔵部品の劣化に繋がるためこの商品を太陽光パワーコンディショナーの下に設置したところ冷却が出来ました。
ファンはそのまま商用電源100Vに繋ぐと風量が多い事から、サーミスタ温調器と電子ギュレーターを追加して太陽光パワーコンディショナーが上部の発熱部が36℃以上になると自動運転するようにして使っています。

2019-07-08
用途:
結露対策
対象商品:
37731504

思った以上に風量があり効果有でした。
テーブルの上で試運転したら風圧で本体が
動いてしますくらいの風がでます。